Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbaustein 87.220.7553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-77759092
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     87.220.7553.0
EAN/GTIN:
     4015573234406
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais

Relaisbaustein 87.220.7553.0

Relaisausgabemodule R12, Kontaktbelegung: 1 Wechsler, mit Leuchtdiode, Relais eingelötet, Eingangsspannung: 12 V AC/DC +/- 10 %, Ausgangsspannung: 250 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12,5 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 17,37*
€ 21,02*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 18,484*
€ 22,214*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,15*
€ 22,40*
10
Frei Haus
ab € 18,956*
€ 22,906*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,214*
€ 26,43466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,014*
€ 26,19666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,484*
€ 21,99596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.