Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Halteschellen Gurtband L500SetSRL2 68Z00005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Halteschellen Gurtband L500SetSRL2 68Z00005
Metall-Halteschellen Gurtband L500SetSRL2 68Z00005
Artikel-Nr.:
     3517A-78050744
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     68Z00005
EAN/GTIN:
     4017506096006

Metall-Halteschellen Gurtband L500SetSRL2 68Z00005

Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330 -550 mm)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
345 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,22*
€ 33,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,02*
€ 37,18*
€ 3,90*
ab € 27,47*
€ 37,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.