| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78059205 Herst.-Nr.: 312251.000.76 EAN/GTIN: 4051859254973 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K DALI 312251.000.76 Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Edelstahl gebürstet. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas seidenmatt. Mit Dekorblende aus Aluminium. Befestigung mit Patentfedersystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Zur Verwendung als Decken- und Wandeinbauleuchte ist unbedingt das Einbaugehäuse als Zubehör separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 303,10* | € 356,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,90* | € 360,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,88* | € 364,43* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 317,77* | € 373,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,52* | € 395,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|