Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenlinse flach bernstein M22-XDL-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78066351
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167437
EAN/GTIN:
     4015081639373
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe eaton

Tastenlinse flach bernstein M22-XDL-A

Tastenlinse, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: flach, Auswahl nach: unbeschriftet, verwendbar für: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
22,2 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,23*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,53*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,135*
€ 1,595*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,66*
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.