| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-78152264 Herst.-Nr.: GHG4118101R1857 EAN/GTIN: 4251510788582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EX-I Befehlsgeber 41181 1SIL GHG4118101R1857 Ex-i Befehlsgeber GHG 411 81 für Zone 1/21, Variante: zEX-I BEFEHLSGEBER 41181 1SIL WS,RT,GE,GNz, 1x Signallampe mit Farbkalotten: zweiß, rot, grün, gelbz, Bemessungsspannung: 690V AC, Bemessungsstrom: 16A, Frequenz: 50/60Hz, Klemmpunkte: 2x 2,5mm² je Kontakt, Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Polyamid, Abschliessvorrichtung: Keine, Kabeleinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Plastik) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..220 V | Farbe des Gehäuseoberteils: | schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 200,28* | € 254,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 205,85* | € 255,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 207,25* | € 257,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|