Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Terminal box GHG 74502 GHG7450202R2888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-e Terminal box GHG 74502 GHG7450202R2888
Artikel-Nr.:
     3517A-78152282
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7450202R2888
EAN/GTIN:
     4250217471919
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Ex-e Terminal box GHG 74502 GHG7450202R2888

Ex-e Klemmenkasten für Zone 1/21
Variante: GHG745 02 zEx-e KLK 20x4²WPE, 1x16²PE
21M20z
Klemmpunkte: 20x 4mm² PE + 1x16mm² PE
Gehäusematerial: Polyamid
Leitungseinführung: 21x M20 Kabelverschraubung (Plastik) mit 21x M20 Verschlußstopfen (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
21
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Länge:
271 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
4 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ceag abzweigdose, abox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 674,00*
€ 781,47*
Frei Haus
ab € 682,83*
€ 788,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,47*
€ 929,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,77*
€ 918,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,33*
€ 876,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,12*
€ 848,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.