Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% HMS161GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% HMS161GC
Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% HMS161GC
Artikel-Nr.:
     3517A-78253560
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMS161GC
EAN/GTIN:
     3250613145798
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% HMS161GC

Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
86..1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 697,37*
€ 793,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 740,44*
€ 842,97*
Frei Haus
ab € 752,64*
€ 851,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 753,90*
€ 857,73*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 774,88*
€ 879,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,97*
€ 1.003,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,71*
€ 996,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,17*
€ 960,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,31*
€ 930,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,44*
€ 881,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 44,65*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,83*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,39*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,35*
Zubehör
Hager
HXS030H
ab € 25,65*
Zubehör
Hager
HYS033H
ab € 7,42*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,96*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 43,68*
Zubehör
Hager
HYS006H
ab € 27,91*
Zubehör
Hager
HYS002H
ab € 17,72*
Zubehör
Hager
HYS022H
ab € 26,11*
Zubehör
Hager
HYS051H
ab € 23,45*
Zubehör
Hager
HYS019H
ab € 9,47*
Zubehör
Hager
HYS132H
ab € 33,55*
Zubehör
Hager
HXS166H
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.