Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spot-Leiste alu-eloxiert ww 61002120102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spot-Leiste alu-eloxiert ww 61002120102
LED-Spot-Leiste alu-eloxiert ww 61002120102
Artikel-Nr.:
     3517A-78259338
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61002120102
EAN/GTIN:
     4051268164719
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Leisten
LED Modul

LED-Spot-Leiste alu-eloxiert ww 61002120102

Reihbare LED Leiste, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,83*
€ 45,85*
€ 3,90*
ab € 33,94*
€ 47,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,50*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 39,28*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 32,79*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,90*
Zubehör
Hera
61500032813
ab € 8,55*
Zubehör
Hera
20604002301
ab € 8,26*
Zubehör
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
61500031413
ab € 6,44*
Zubehör
Hera
61500032413
ab € 6,42*
Zubehör
Hera
61500031613
ab € 6,37*
Zubehör
Hera
20604003801
ab € 56,15*
Zubehör
Hera
61500030003
ab € 6,69*
Zubehör
Hera
61500031013
ab € 3,00*
Zubehör
Hera
61500031053
ab € 3,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.