Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauklammern weiß STRL-Z 104 VE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauklammern weiß STRL-Z 104 VE2
Anbauklammern weiß STRL-Z 104 VE2
Artikel-Nr.:
     3517A-78366339
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667781
EAN/GTIN:
     4043544771278

Anbauklammern weiß STRL-Z 104 VE2

Anbauklammern (2 Stück), Material: Stahlblech, Montageabstand: 2000 mm, Befestigung in Profilnut

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 10 x 6 x 12 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,91*
€ 25,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,36*
€ 25,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,03*
€ 28,08*
€ 3,90*
ab € 20,27*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.