Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder SDT -K L vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder SDT -K L vw
Verbinder SDT -K L vw
Artikel-Nr.:
     3517A-78366538
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18847200100
EAN/GTIN:
     4020863175031
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

Verbinder SDT -K L vw

Struktur-Zubehör Knotenpunkt in L-Form, für SDT IP20. Knotenpunkt, für Pendelmontage geeignet, Durchgangsverdrahtungssatz SDT-KDV gesondert bestellen. Am Lichtbandverbinder ist keine Aufhängung möglich, Zubehör für SDT-System.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
138 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 32,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 32,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,78*
€ 32,64*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,01*
€ 34,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,63*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.