Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen-Set silber 53025260 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set silber 53025260 (VE2)
Endkappen-Set silber 53025260 (VE2)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78368931
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53025260
EAN/GTIN:
     4251433958666

Endkappen-Set silber 53025260 (VE2)

Endkappen-Set zu 53759, silber. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53404000 53404070 53404080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53759 zur Verfügung. zur Material: ABS, Abmessung Profil: L: 44 mm x B: 24 mm x H: 12,5 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Länge:
44,4 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 3,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,31*
€ 5,07*
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 5,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404070
ab € 14,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404000
ab € 14,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-53404080
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.