Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 4 Pol., 250A 32067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 4 Pol., 250A 32067
Artikel-Nr.:
     3517A-78454539
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32067
EAN/GTIN:
     4021267320676
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 250 a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 4 Pol., 250A 32067

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
140 mm
Schienenbreite:
12 mm
Schienenabstand:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,83*
€ 91,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,14*
€ 93,25*
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 96,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,496*
€ 101,2702*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.