Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel (VE2) weiß LK-Z 045.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel (VE2) weiß LK-Z 045.2
Artikel-Nr.:
     3517A-78461504
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     669359
EAN/GTIN:
     4043544810359
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Enddeckel (VE2) weiß LK-Z 045.2

Enddeckel (2 Stück) aus Polycarbonat, geeignet für Lichtkanal 045 Profile LK-P 045.002 und LK-P 045.005.2, werkzeugloses Einrasten in Profil Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 54 x 3 x 61 mm Gewicht: 0.095 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
54 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,42*
€ 17,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 18,09*
€ 3,90*
ab € 14,08*
€ 20,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.