Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 4595mm weiß ALA-T 4595 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 4595mm weiß ALA-T 4595 ws
Tragschiene 4595mm weiß ALA-T 4595 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-78467536
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667500
EAN/GTIN:
     4043544786630
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem

Tragschiene 4595mm weiß ALA-T 4595 ws

Lichtbandsystem für Decken- oder Pendelmontage, Montageschiene aus Stahlblech (bauseitig kürzbar), Lichteinsätze und erforderliches Zubehör separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 4595 x 65 x 30 mm
Gesamthöhe Tragschiene + Lichteinsatz: 61 mm
Gewicht: 3.530 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4595 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tragschiene lts, lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,05*
€ 54,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,93*
€ 54,35*
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 55,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659041
ab € 2,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667504
ab € 6,46*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667499
ab € 27,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667512
ab € 17,17*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659040
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.