Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 221-423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-78468390
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-423
EAN/GTIN:
     4066966345438
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 221-423

Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range
für alle Leiterarten
max. 4 mm²
3 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
4,00 mm²
transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0,2..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3208*
€ 0,4508*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3216*
€ 0,4516*
1 Tag
2750
50
€ 5,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4525*
50
€ 3,90*
ab € 0,364*
€ 0,514*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3748*
€ 0,5248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-053
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-4301
ab € 14,74634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.