Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Klemmenkasten GHG 791 0101 R5216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-e Klemmenkasten GHG 791 0101 R5216
Ex-e Klemmenkasten GHG 791 0101 R5216
Artikel-Nr.:
     3517A-78557654
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R5216
EAN/GTIN:
     4250217404887
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Ex-e Klemmenkasten GHG 791 0101 R5216

EX-Abzweigdose GHG 79101 mit EX-Link 6h1x M20, 1x Flanschsteckdose GHG5718106R2x KLEMME 0,5 -2,5mm² +1 PE/PAEX-Link 230V AC 2-polig +PEverdrahtet auf Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
3
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
81,5 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
61 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,18*
€ 313,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,13*
€ 313,15*
Frei Haus
ab € 265,34*
€ 316,26*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,81*
€ 329,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,64*
€ 358,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.