Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset 6401409205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageset 6401409205
Montageset 6401409205
Artikel-Nr.:
     3517A-78704298
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     6401409205
EAN/GTIN:
     4051859344599
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Montageset 6401409205

Klippbefestigung 10 Stück
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
farblos
Länge:
10 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3,56*
€ 5,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,58*
€ 5,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,69*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.