Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 840 5XA7782F5D1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 840 5XA7782F5D1A
LED-Fluter 840 5XA7782F5D1A
Artikel-Nr.:
     3517A-78738723
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7782F5D1A
EAN/GTIN:
     4058352854921
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 840 5XA7782F5D1A

Floodlight FL 21 midiFluter,LED,33.380lm840,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.203,42*
€ 1.317,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.207,35*
€ 1.318,72*
Frei Haus
ab € 1.213,40*
€ 1.330,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,75*
€ 1.568,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,29*
€ 1.561,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,93*
€ 1.518,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,83*
€ 1.481,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,42*
€ 1.432,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.