Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfachausleger 500mm D 60 Z 76 WAL 4.500.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierfachausleger 500mm D 60 Z 76 WAL 4.500.76
Vierfachausleger 500mm D 60 Z 76 WAL 4.500.76
Artikel-Nr.:
     3517A-78767902
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC050Q4090
EAN/GTIN:
     15605496999610
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Vierfachausleger 500mm D 60 Z 76 WAL 4.500.76

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,65*
€ 332,03*
Frei Haus
ab € 274,53*
€ 335,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.