Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 2.1000.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 2.1000.76
Doppelausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 2.1000.76
Artikel-Nr.:
     3517A-78767993
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC100D4180
EAN/GTIN:
     15605496999511
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelausleger 1000mm D 60 Z 76 WAL 2.1000.76

Winkelausleger zweifach 180°, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 1000 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,56*
€ 352,49*
Frei Haus
ab € 296,08*
€ 355,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,49*
€ 419,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.