Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken- und Wandleuchte 3000K 33680K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken- und Wandleuchte 3000K 33680K3
Decken- und Wandleuchte 3000K 33680K3
Artikel-Nr.:
     3517A-78775344
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     33680K3
EAN/GTIN:
     4044017192248
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Decken- und Wandleuchte 3000K 33680K3

BEGA Decken- und Wandleuchte 33680K3. LED, 15,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1411 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 331,04*
€ 388,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 338,17*
€ 397,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,35*
€ 400,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 349,66*
€ 411,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,01*
€ 413,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,43*
€ 456,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.