Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule 70704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule 70704
Anschlusssäule 70704
Artikel-Nr.:
     3517A-78777974
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70704
EAN/GTIN:
     4044017296830
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule

Anschlusssäule 70704

BEGA Anschlusssäule 70704, ortsfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 Volt. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Abdeckklappe aus glasfaserverstäktem Kunststoff. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Verstellbar:
nein
Säulenhöhe:
500 mm
Säulentiefe:
75 mm
Säulenbreite:
75 mm
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Kabeleinführung:
unten
Farbe der Säule:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 225,32*
€ 267,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,60*
€ 268,22*
€ 5,95*
ab € 227,04*
€ 270,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,69*
€ 270,92*
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 273,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70730
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.