Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K weiß 101191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 4000K weiß 101191
LED-Strahler 4000K weiß 101191
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-78784255
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     101191
EAN/GTIN:
     4260346531712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K weiß 101191

Das im Fuß integrierte Gelenk ermöglicht in 10° Schritten eine gezielte Ausrichtung der Leuchte. Reflektoren gepaart mit CoB LED Technik machen eine gerichtete Lichtverteilung möglich. Hierdurch ist dieser LED Strahler sehr gut geeignet um Fassaden und Objekte (wie auch z. B. Firmenschilder) anzuleuchten. Abstrahlwinkel 60°, mit 2 m Zuleitung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 280,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,59*
€ 280,45*
Frei Haus
ab € 231,31*
€ 282,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,06*
€ 284,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.