Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45
Artikel-Nr.:
     3517A-78863328
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 5x45
EAN/GTIN:
     4001796612268
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x45

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,45*
€ 57,12*
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 58,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,21725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.