Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PACK-LiFeP #28003806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack PACK-LiFeP #28003806
Akkupack PACK-LiFeP #28003806
Artikel-Nr.:
     3517A-78874740
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003806
EAN/GTIN:
     9006210761336
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 9,6v

Akkupack PACK-LiFeP #28003806

Hochtemperatur LiFePO4-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, Eingebaute Schutzfunktionen, Elektronisch geregeltes Temperaturmanagement, Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
9,6 V
Kapazität:
4,5 mAh
Länge:
126 mm
Breite:
50 mm
Akkupack:
nein
Gewicht:
150 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku packs, tridonic akku-pack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,48*
€ 76,84*
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 78,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.