Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFR-ICTTDAJHKAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-78963067
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6077140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFR-ICTTDAJHKAX

Füllstandsensoren, LFR SicWave, LFR-ICTTDAJHKAX, Messbereich: Bis 20 m (65.62 ft), Prozessdruck: 1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / 14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: 40 °C ... +130 °C, ATEX: IEC Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, Schiffstypzulassung: nein, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: "
NPT / Kabelverschraubung PA (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Kunststoff, Prozessanschluss: Gewinde 1  '' NPT PN20, ASME B1.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
12..35 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.482,68*
€ 3.624,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.483,58*
€ 3.625,33*
Frei Haus
ab € 3.517,41*
€ 3.659,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.624,41*
€ 4.313,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.604,76*
€ 4.289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.522,32*
€ 4.191,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.482,68*
€ 4.144,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.