| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78971653 Herst.-Nr.: 4106797 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Reflexionsfolie REF-AC100014 Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-AC100014, Beschreibung: Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, Abmessungen: 14 mm 14 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +60 °C Weitere Informationen: | | Breite: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,87* | € 14,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,89* | € 14,26* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,21* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|