Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionsfolie RTC 3-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-78971761
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7020578
EAN/GTIN:
     k.A.

Reflexionsfolie RTC 3-3P

Reflektoren, Reflexionsfolie, RTC 3-3P, Beschreibung: Diamond Grade Reflexionsfolie, 76,2 mm x 76,2 mm x 0,8 mm, selbstklebend, abriebfest, 10 Stück, Abmessungen: 76,2 mm 0,8 mm 76,2 mm, Lieferumfang: 10 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
0,8 mm
Breite:
76,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,47*
€ 40,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,87*
€ 40,98*
€ 3,90*
ab € 30,52*
€ 42,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.