Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS Baugruppe OS2 4xLC-Duplex/1xMTP-M 130D229JM0000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCCS Baugruppe OS2 4xLC-Duplex/1xMTP-M 130D229JM0000B
Artikel-Nr.:
     3517A-79002700
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D229JM0000B
EAN/GTIN:
     4251394659329

DCCS Baugruppe OS2 4xLC-Duplex/1xMTP-M 130D229JM0000B

DCCS-Gehäuse mit 4 Duplex-Kupplungen frontseitig und einer MTP-Kupplung rückseitig montiert. Ader-Fanout mit 8 Adern innen eingebaut.Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet zur Aufteilung oder Kombination von Duplex- auf Mehrfaser-Kabel.Belegung/Polarität: Typ A (Duplex-Paarung: 1+2/3+4/...) oder Typ B (Duplex-Paarung: 1+12/2+11/.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Kupplung/Adapter:
ja
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Pinbelegung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,87*
€ 234,17*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,90*
€ 234,77*
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 241,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.