Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniflex Drop-Cable 4Faser 4x9/250um G.657A2 Miniflex3mm#101439DT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-79005220
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     10-1439-DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

Miniflex Drop-Cable 4Faser 4x9/250um G.657A2 Miniflex3mm#101439DT

PPC-Belden Miniflex® Innenkabel, mit 4 Faser E9/125µm G.657.A2, Außendurchmesser ca. 3mm Vorteile: Kann in Mikrorohren mit > Ø4mm Innendurchmesser installiert werden, einfach und schnelle Montage ohne spezielle Ausrüstung, Miniflex-Kabel stellt sicher, dass die Faser vollständig geschützt und dennoch äußerst flexibel ist. Trommel mit 2000m, BauPVO Klasse Cca
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,68745* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.545,68*
€ 1.839,3592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.529,50*
€ 1.820,105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.464,90*
€ 1.743,231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.424,16*
€ 1.694,7504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.374,90*
€ 1.636,131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.