Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.BNC-Panel 1HE für 16 x BNC (1x16) 100021713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Z.BNC-Panel 1HE für 16 x BNC (1x16) 100021713
19Z.BNC-Panel 1HE für 16 x BNC (1x16) 100021713
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-79067123
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021713
EAN/GTIN:
     4018359311971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
telegärtner patchpanel
patchpanel
patchpanel 1port

19Z.BNC-Panel 1HE für 16 x BNC (1x16) 100021713

Anmerkungen: 19"
Rangierverteiler Economy V 1 HE für 16 BNC Einbaukupplungen (1x16) oder Kabeleinbaubuchsen Einbaumaß: Z004
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
16
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
16
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,30*
€ 57,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,28*
€ 57,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,82*
€ 57,88*
Frei Haus
ab € 44,38*
€ 58,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,86*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.