Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA S500fx Cat.6 Mod.1xRJ45 FutureCom S500System CAXBSM-00104-C002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA S500fx Cat.6 Mod.1xRJ45 FutureCom S500System CAXBSM-00104-C002
EA S500fx Cat.6 Mod.1xRJ45 FutureCom S500System CAXBSM-00104-C002
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-79072523
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CAXBSM-00104-C002
EAN/GTIN:
     4042673302100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder corning

EA S500fx Cat.6 Mod.1xRJ45 FutureCom S500System CAXBSM-00104-C002

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,81*
€ 11,32*
€ 3,90*
ab € 8,84*
€ 12,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.