Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ45/B8 Up/50 Cat.6A apws mit 2-Loch Tragering 100022961


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMJ45/B8 Up/50 Cat.6A apws mit 2-Loch Tragering 100022961
AMJ45/B8 Up/50 Cat.6A apws mit 2-Loch Tragering 100022961
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-79078357
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022961
EAN/GTIN:
     4018359363086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
datendose cat 6a

AMJ45/B8 Up/50 Cat.6A apws mit 2-Loch Tragering 100022961

Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen wie hier für die Installation in Bodentanks, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: datendose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 11,96*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,05*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 9,07*
€ 12,15*
5
Frei Haus
ab € 9,346*
€ 12,526*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.