Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

unverlierbare Schutzkappe D:2,5 mm 100000526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
unverlierbare Schutzkappe, Durchmesser 2,5 mm
unverlierbare Schutzkappe, Durchmesser 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-79093330
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100000526
EAN/GTIN:
     4018359434144

unverlierbare Schutzkappe D:2,5 mm 100000526

Anmerkungen: Durchmesser 2,5 mm
Verpackungseinheit: 100 Sück Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: unverlierbare Schutzkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
SC-Duplex
Durchmesser:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,21031*
€ 0,29031*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2229*
€ 0,3129*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2247*
€ 0,3147*
100
€ 3,90*
ab € 0,2363*
€ 0,3263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.