Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Blitzleuchten gelb, 230V CWB-ATEX#31006103000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-79154569
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung

Ex-Blitzleuchten gelb, 230V CWB-ATEX#31006103000

Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,42*
€ 758,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 733,85*
€ 823,33*
Frei Haus
ab € 744,94*
€ 830,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 825,86*
€ 936,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,33*
€ 979,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,18*
€ 960,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,22*
€ 928,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,94*
€ 906,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,85*
€ 873,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.