Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscanner IDM140-411S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-79267870
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6080729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Handscanner IDM140-411S

Mobile Handheld-Scanner, IDM, IDM140-411S, Lesbare Codestrukturen: 1D-Codes, Stacked, Leseabstand: 20 mm ... 850 mm, Einsatzgebiet: Standard-Anwendung, Scannerausführung: Leitungsvariante, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Seriell, PROFIBUS DP, USB, Betriebsumgebungstemperatur: 10 °C .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
71 mm
Höhe des Sensors:
157 mm
Länge des Sensors:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,85*
€ 274,00*
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 276,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.