Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x5mm L:934mm ZX2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042218R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042218R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 934 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-79356023
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042218R9999
EAN/GTIN:
     4011617422181
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 30x5mm L:934mm ZX2022

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 934 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
934 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,32*
€ 60,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,38*
€ 60,69*
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 63,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,16*
€ 65,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,71*
€ 66,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.