Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 20x5mm 6FB V1, A1 ZX2229


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042635R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1388 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042635R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1388 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-79356131
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042635R9999
EAN/GTIN:
     4011617426356
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 20x5mm 6FB V1, A1 ZX2229

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 6 = 1388 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
1388 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,59*
€ 80,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,68*
€ 80,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,35*
€ 83,15*
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 84,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.