Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung RSSDRJ454412M/S2174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung RSSDRJ454412M/S2174
Verbindungsleitung RSSDRJ454412M/S2174
Artikel-Nr.:
     3517A-80054154
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6915781
EAN/GTIN:
     4047106114817
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung RSSDRJ454412M/S2174

Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel, 4-polig, Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22 / 7, gem. ISO/IEC 11801 CAT 5E, Mantelmaterial: PUR, Farbe: grün, Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 6.5 mm, schleppkettentauglich, UL-Zulassung, UV-resistent, Leitungslänge: 2.0 Meter, Stecker gerade M12, D kodiert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,15*
€ 75,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,76*
€ 76,44*
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 78,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.