| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80057035 Herst.-Nr.: U0326-14 EAN/GTIN: 4047101035070 |
| | |
|
| | |
| Busleitung (DeviceNet, CANopen) RSC RKC 572-10M Busleitung für CAN (DeviceNet(TM), CANopen), PVC-Kabelmantel, Thin, Mantelmaterial: PVC, Powerpaar: AWG 2/22, Datenpaar: AWG 2/22, Mantelfarbe: grau, UL-Zulassung, Leitungslänge: 10 Meter, M12-Stecker, gerade, A-kodiert, M12-Kupplung, gerade, A-kodiert Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,89* | € 103,99* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,32* | € 104,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,80* | € 105,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,71* | € 106,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,04* | € 107,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|