Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler RKSW-2RSSW45-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler RKSW-2RSSW45-0002
Zweifachverteiler RKSW-2RSSW45-0002
Artikel-Nr.:
     3517A-80066125
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6935098
EAN/GTIN:
     4047101381733
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Messing-T-Stück

Zweifachverteiler RKSW-2RSSW45-0002

2-fach-Verteilersysteme, Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s, T-Stück, invers kodiert, zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen, direkte Kopplung mehrerer T-Stücke möglich, Kupplung - Stecker - Stecker, 5-polig, RoHS-konform, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,78*
€ 95,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,44*
€ 95,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,99*
€ 97,73*
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 98,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,60*
€ 99,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.