Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TN-M18-H1147/C53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TN-M18-H1147/C53
Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TN-M18-H1147/C53
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80066206
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030728
EAN/GTIN:
     4047101419375

Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TN-M18-H1147/C53

Gewinderohr, M18 x 1. Messing verchromt. Gerät ohne Abschluss-Terminierung. Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden. Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig. Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen. Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen.
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 245,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,27*
€ 251,49*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,58*
€ 253,07*
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 254,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,27*
€ 260,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.