Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung PUR WSSW451-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung PUR WSSW451-10M
PROFIBUS-Leitung PUR WSSW451-10M
Artikel-Nr.:
     3517A-80066602
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6914129
EAN/GTIN:
     4047106118686
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus kabel 10 meter m12

PROFIBUS-Leitung PUR WSSW451-10M

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, PROFIBUS-Leitung: 2 x 0.34 mm2, Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett, Manteldurchmesser: 7.6 mm, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und Ölbeständig, Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1, Silikon-, PVC- und LABS-frei, Mikroben- und hydrolysebeständig, RoHS-konform, UL zugelassen, Leitungslänge: 10 Meter, Stecker gewinkelt M12, invers kodiert, Ende offen
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-50..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,48*
€ 63,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,56*
€ 64,82*
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 66,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,25*
€ 67,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 73,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.