Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten NH00, 50-185qmm HS864C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten NH00, 50-185qmm HS864C
Hausanschlusskasten NH00, 50-185qmm HS864C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80157844
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HS864C
EAN/GTIN:
     4015153185470
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten NH00, 50-185qmm HS864C

Kabel-Hausanschlusskasten K12,2x3xNH00,2x50-185mm²,2x100A
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
720 mm
Breite:
410 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 665,62*
€ 764,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 665,06*
€ 764,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,26*
€ 814,47*
Frei Haus
ab € 717,97*
€ 822,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 776,38*
€ 887,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,47*
€ 969,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,83*
€ 958,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,39*
€ 915,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,63*
€ 888,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,26*
€ 848,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.