Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwassersockel Gr.0 FB2 Höhe 1125mm SX030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwassersockel Gr.0 FB2 Höhe 1125mm SX030
Hochwassersockel Gr.0 FB2 Höhe 1125mm SX030
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80157890
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX030
EAN/GTIN:
     4015153179387
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Hochwassersockel Gr.0 FB2 Höhe 1125mm SX030

Hochwassersockel Gr,0 FB2,Höhe 1125mm + SX005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
585 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 711,05*
€ 808,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 716,70*
€ 808,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 767,66*
€ 862,07*
Frei Haus
ab € 775,93*
€ 870,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 826,76*
€ 926,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,07*
€ 1.025,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,34*
€ 1.010,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,38*
€ 946,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,66*
€ 913,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.