Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Z-V-35/AK/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe Z-V-35/AK/3P
Endkappe Z-V-35/AK/3P
Artikel-Nr.:
     3517A-80158105
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264932
EAN/GTIN:
     4015082649326
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe

Endkappe Z-V-35/AK/3P

Zubehör für Verschienungssystem
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
11,19999999 mm
Breite:
21,8 mm
Tiefe:
21,19999999 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,39*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,115*
€ 1,565*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,58*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.