Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N
Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N
Artikel-Nr.:
     3517A-80166296
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ299N
EAN/GTIN:
     3250612779802
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen

Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N

Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand. Ausgleichsrahmen F30 auf Massivwand als zusätzlicher Rahmen für passende Wandaufsatztür F30/ I30 für die Überdeckung hervorstehender Elemente wie zum Bespiel teilversenkt Unterputz-Verteilerschrank. Hinweis: Um den Wandabstand der Wandaufsatztür zu erweitern können bis zu 3 Ausgleichsrahmen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1045 mm
Höhe:
1195 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 495,45*
€ 575,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 497,52*
€ 581,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 524,77*
€ 608,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 524,23*
€ 612,74*
Frei Haus
ab € 525,75*
€ 614,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,24*
€ 721,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,41*
€ 696,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,77*
€ 624,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.