Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1050mm,2-feld,4ZP ZK3EF14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 1050mm,2-feld,4ZP ZK3EF14
Komplettfeld 1050mm,2-feld,4ZP ZK3EF14
Artikel-Nr.:
     3517A-80168663
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EF14
EAN/GTIN:
     3250617714457
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld 1050mm,2-feld,4ZP ZK3EF14

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 4 Zählerplätze, BKE-I, 2--feld
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,21*
€ 534,45*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 475,54*
€ 537,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 475,39*
€ 537,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,65*
€ 563,62*
Frei Haus
ab € 501,05*
€ 569,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,62*
€ 670,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,75*
€ 632,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,48*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,97*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,56*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,58*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.