Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1581
ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1581
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80173133
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1581
EAN/GTIN:
     4015153563377
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1581

Tiefes Modul für Zähler,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 750 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 60,VPE 1,Modulbausätze Zähler,Modulbausatz in tiefer Bauform,Mit 3-Punkt-Zählertragplatten,Inklusive horizontaler Trennwand und Zählerbefestigungsschrauben,
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,92*
€ 59,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,40*
€ 59,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,43*
€ 59,70*
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 60,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,94*
€ 66,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.