Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block Alarm P630 4P 570A Idn adj HBW630L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block Alarm P630 4P 570A Idn adj HBW630L
FI-Block Alarm P630 4P 570A Idn adj HBW630L
Artikel-Nr.:
     3517A-80177374
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HBW630L
EAN/GTIN:
     3250613150976
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Block Alarm P630 4P 570A Idn adj HBW630L

FI-Block Alarm P630 4P 630A Idn adj
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..415 V
Nennstrom:
630 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Bemessungsfehlerstrom:
0,1..10 A
Max. Verzögerungszeit:
3000 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.673,77*
€ 1.836,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.749,10*
€ 1.914,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.752,15*
€ 1.923,56*
Frei Haus
ab € 1.771,44*
€ 1.942,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.786,83*
€ 1.956,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,56*
€ 2.289,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,08*
€ 2.270,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,61*
€ 2.182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,14*
€ 2.131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,15*
€ 2.085,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HYW015H
ab € 59,05*
Zubehör
Hager
HYW002H
ab € 118,81*
Zubehör
Hager
HYW008H
ab € 163,47*
Zubehör
Hager
HYW053H
ab € 40,90*
Zubehör
Hager
HYW022H
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.